text.skipToContent text.skipToNavigation

Tarcza listkowa Tyrolit 160256 125 x 22,2 ZA80-B K 80


Przenieś swoje zadania szlifierskie na nowy poziom dzięki tarczy listkowej PREMIUM FASTCUT. To potężne narzędzie jest idealne do wymagających prac szlifierskich na stali i stali nierdzewnej, w tym na przykład do szlifowania krawędzi lub spawania. Dodatkowa powłoka zapewnia chłodne szlifowanie i zapobiega przebarwieniom. Wykonaj pracę szybko i wydajnie d

Numer artykułu T6145.125.080
Średnica 125
Typ Dysk
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Nadaje się do stali Tak
Rodzaj cząstek Korund cyrkonowy
Pakowane po 10
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Średnica 125
Typ Dysk
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Nadaje się do stali Tak
Rodzaj cząstek Korund cyrkonowy
Granulacja zgodna z CAMI 80
Marka Tyrolit
Waga na sztukę (g) 120
O (max.) 28A
Type Flap Disc

Opis

Przenieś swoje zadania szlifierskie na nowy poziom dzięki tarczy listkowej PREMIUM FASTCUT. To potężne narzędzie jest idealne do wymagających prac szlifierskich na stali i stali nierdzewnej, w tym na przykład do szlifowania krawędzi lub spawania. Dodatkowa powłoka zapewnia chłodne szlifowanie i zapobiega przebarwieniom. Wykonaj pracę szybko i wydajnie dzięki tarczy listkowej PREMIUM FASTCUT - idealny wybór dla wymagających szlifierzy.

Numery artykułów

Numer artykułu T6145.125.080
EAN 9003171602562
UBB 500504525360
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 160256
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.