text.skipToContent text.skipToNavigation

Tarcza listkowa Tyrolit 160254 125 x 22,2 ZA40-B K 40


Przenieś swoje zadania szlifierskie na nowy poziom dzięki tarczy listkowej PREMIUM FASTCUT. To potężne narzędzie jest idealne do wymagających prac szlifierskich na stali i stali nierdzewnej, w tym na przykład do szlifowania krawędzi lub spawania. Dodatkowa powłoka zapewnia chłodne szlifowanie i zapobiega przebarwieniom. Wykonaj pracę szybko i wydajnie dzięki tarczy listkowej PREMIUM FASTCUT - idealny wybór dla wymagających szlifierzy.

Numer artykułu T6145.125.040
Średnica 125
Typ Dysk
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Nadaje się do stali Tak
Rodzaj cząstek Korund cyrkonowy
Pakowane po 10
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Średnica 125
Typ Dysk
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Nadaje się do stali Tak
Rodzaj cząstek Korund cyrkonowy
Granulacja zgodna z CAMI 40
Marka Tyrolit
Waga na sztukę (g) 130
Kod towaru 68051000
O (max.) 28A
Type Flap Disc

Opis

Przenieś swoje zadania szlifierskie na nowy poziom dzięki tarczy listkowej PREMIUM FASTCUT. To potężne narzędzie jest idealne do wymagających prac szlifierskich na stali i stali nierdzewnej, w tym na przykład do szlifowania krawędzi lub spawania. Dodatkowa powłoka zapewnia chłodne szlifowanie i zapobiega przebarwieniom. Wykonaj pracę szybko i wydajnie dzięki tarczy listkowej PREMIUM FASTCUT - idealny wybór dla wymagających szlifierzy.

Numery artykułów

Numer artykułu T6145.125.040
EAN 9003171602548
UBB 500504525105
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 160254
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.