text.skipToContent text.skipToNavigation

Tarcza listkowa Tyrolit 160251 115 x 22,2 ZA60-B K 60


Przenieś swoje zadania szlifierskie na nowy poziom dzięki tarczy listkowej PREMIUM FASTCUT. To potężne narzędzie jest idealne do wymagających prac szlifierskich na stali i stali nierdzewnej, w tym na przykład do szlifowania krawędzi lub spawania. Dodatkowa powłoka zapewnia chłodne szlifowanie i zapobiega przebarwieniom. Wykonaj pracę szybko i wydajnie d

Numer artykułu T6145.115.060
Średnica 115
Typ Dysk
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Nadaje się do stali Tak
Nadaje się do metalu Tak
Pakowane po 10
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Średnica 115
Typ Dysk
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Nadaje się do stali Tak
Nadaje się do metalu Tak
Rodzaj cząstek Inny
Granulacja zgodna z CAMI 60
Marka Tyrolit
Waga na sztukę (g) 100
O (max.) 28A
Type Flap Disc

Opis

Przenieś swoje zadania szlifierskie na nowy poziom dzięki tarczy listkowej PREMIUM FASTCUT. To potężne narzędzie jest idealne do wymagających prac szlifierskich na stali i stali nierdzewnej, w tym na przykład do szlifowania krawędzi lub spawania. Dodatkowa powłoka zapewnia chłodne szlifowanie i zapobiega przebarwieniom. Wykonaj pracę szybko i wydajnie dzięki tarczy listkowej PREMIUM FASTCUT - idealny wybór dla wymagających szlifierzy.

Numery artykułów

Numer artykułu T6145.115.060
EAN 9003171602517
UBB 500504524520
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 160251
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.