text.skipToContent text.skipToNavigation

Tarcza listkowa Tyrolit 160229 115 x 22,2 ZA40-B K 40


Przenieś swoje zadania szlifierskie na nowy poziom dzięki tarczy listkowej PREMIUM FASTCUT. To wydajne narzędzie jest idealne do wymagających prac szlifierskich na stali i stali nierdzewnej, w tym na przykład do szlifowania krawędzi lub spawania. Dodatkowa powłoka zapewnia chłodne szlifowanie i zapobiega przebarwieniom. Wykonaj pracę szybko i wydajnie dzięki tarczy listkowej PREMIUM FASTCUT - idealny wybór dla wymagających szlifierzy.

Artikelnummer T6144.115.040
Średnica 115
Typ Dysk
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Nadaje się do stali Tak
Rodzaj cząstek Korund cyrkonowy
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Średnica 115
Typ Dysk
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Nadaje się do stali Tak
Rodzaj cząstek Korund cyrkonowy
Granulacja zgodna z CAMI 40
Marka Tyrolit
Waga na sztukę (g) 120
Kod towaru 68051000
Type Flap Disc

Omschrijving

Przenieś swoje zadania szlifierskie na nowy poziom dzięki tarczy listkowej PREMIUM FASTCUT. To wydajne narzędzie jest idealne do wymagających prac szlifierskich na stali i stali nierdzewnej, w tym na przykład do szlifowania krawędzi lub spawania. Dodatkowa powłoka zapewnia chłodne szlifowanie i zapobiega przebarwieniom. Wykonaj pracę szybko i wydajnie dzięki tarczy listkowej PREMIUM FASTCUT - idealny wybór dla wymagających szlifierzy.

Artikelnummers

Artikelnummer T6144.115.040
EAN 9003171602296
UBB 500504522052
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 160229
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.