text.skipToContent text.skipToNavigation

Tarcza listkowa Tyrolit 139653 150 x 22,2 ZA 80-B K 80


Nasza tarcza listkowa STANDARD 2w1 to idealne rozwiązanie do wszechstronnego szlifowania stali i stali nierdzewnej. Dzięki konstrukcji "dwa w jednym", ta tarcza listkowa może być używana elastycznie, bez uszczerbku dla jakości. A dzięki długiej żywotności i wysokiej prędkości szlifowania można wykonać pracę szybciej i skuteczniej.

Referência T6280.150.080
Średnica 150
Typ Dysk
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Nadaje się do stali Tak
Nadaje się do metalu Tak
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Średnica 150
Typ Dysk
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Nadaje się do stali Tak
Nadaje się do metalu Tak
Rodzaj cząstek Inny
Granulacja zgodna z CAMI 80
Marka Tyrolit
Waga na sztukę (g) 190
Kod towaru 82076050
O (max.) 27A
Type Flap Disc

Descrição

Nasza tarcza listkowa STANDARD 2w1 to idealne rozwiązanie do wszechstronnego szlifowania stali i stali nierdzewnej. Dzięki konstrukcji "dwa w jednym", ta tarcza listkowa może być używana elastycznie, bez uszczerbku dla jakości. A dzięki długiej żywotności i wysokiej prędkości szlifowania można wykonać pracę szybciej i skuteczniej.

Números do artigo

Referência T6280.150.080
EAN 9003171396539
UBB 500504073247
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 139653
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.