text.skipToContent text.skipToNavigation

Tarcza listkowa Tyrolit 139651 150 x 22,2 ZA 60-B K 60


Nasza tarcza listkowa STANDARD 2w1 to idealne rozwiązanie do wszechstronnego szlifowania stali i stali nierdzewnej. Dzięki konstrukcji "dwa w jednym", ta tarcza listkowa może być używana elastycznie, bez uszczerbku dla jakości. A dzięki długiej żywotności i wysokiej prędkości szlifowania można wykonać pracę szybciej i skuteczniej.

Numer artykułu T6280.150.060
Średnica 150
Typ Dysk
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Nadaje się do stali Tak
Rodzaj cząstek Korund cyrkonowy
Pakowane po 10
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Średnica 150
Typ Dysk
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Nadaje się do stali Tak
Rodzaj cząstek Korund cyrkonowy
Granulacja zgodna z CAMI 60
Marka Tyrolit
O (max.) 27A

Opis

Nasza tarcza listkowa STANDARD 2w1 to idealne rozwiązanie do wszechstronnego szlifowania stali i stali nierdzewnej. Dzięki konstrukcji "dwa w jednym", ta tarcza listkowa może być używana elastycznie, bez uszczerbku dla jakości. A dzięki długiej żywotności i wysokiej prędkości szlifowania można wykonać pracę szybciej i skuteczniej.

Numery artykułów

Numer artykułu T6280.150.060
EAN 9003171396515
UBB 500504073163
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 139651
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.