text.skipToContent text.skipToNavigation

Tarcza listkowa Tyrolit 115X22


Tarcza listkowa STANDARD TWINFLAP przekonuje dobrą wydajnością i innowacyjną konstrukcją. Narzędzie to błyskawicznie radzi sobie z wymagającymi pracami szlifierskimi na stali i stali nierdzewnej. Podwójny układ klapek zapewnia dobry stosunek między usuwaniem a żywotnością. Dzięki temu jest to idealna tarcza listkowa dla każdego rzemieślnika.

Numer artykułu 9L035688
Zastosowanie Szlifowanie
Kształt Łukowaty
Średnica tarczy (mm) 115
Granulacja 40
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Zastosowanie Szlifowanie
Kształt Łukowaty
Średnica tarczy (mm) 115
Granulacja 40
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Nie
Nadaje się do asfaltu Nie
Nadaje się do cegły Nie
Odpowiednie do betonu Nie
Odpowiednia do betonu/betonu kamiennego Nie
Nadaje się do betonu zbrojonego Nie
Odpowiednie do rur żeliwnych Nie
Nadaje się do bluestone Nie
Nadaje się do cegieł silikatowych Nie
Nadaje się do ceramiki Nie
Nadaje się do metalu Tak
Odpowiedni do kamienia naturalnego Nie
Odpowiedni do szamotu Nie
Odpowiedni do wypłukiwanego betonu Nie
Nadaje się do dachówek Nie
Tarcza diamentowa Nie
Średnica otworu 22.23
Odpowiedni do drewna Nie
Koło bębna Nie
Rodzaj cząstek Korund cyrkonowy
Nadaje się do betonu komórkowego Nie
Urządzenie przytrzymujące X-Lock Nie
Segmentacja Nic
Materiałowa płyta nośna Inny
Tarcza listkowa Tak
Marka Tyrolit
Type Flap Disc

Opis

Tarcza listkowa STANDARD TWINFLAP przekonuje dobrą wydajnością i innowacyjną konstrukcją. Narzędzie to błyskawicznie radzi sobie z wymagającymi pracami szlifierskimi na stali i stali nierdzewnej. Podwójny układ klapek zapewnia dobry stosunek między usuwaniem a żywotnością. Dzięki temu jest to idealna tarcza listkowa dla każdego rzemieślnika.

Numery artykułów

Numer artykułu 9L035688
EAN 9003173019535
UNSPSC 31191500
Artykuł producenta nr 34441314
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.