text.skipToContent text.skipToNavigation

Tarcza listkowa Bosch 1 180 x 571 60


The X571 Best for Metal has an excellent lifetime when grinding welding seams and coarse sanding metal surfaces. Its high-quality zirconia alumina/semi-friable aluminium oxide grit is tough and wear-resistant for extensive metalwork. This product is intended for metal. The grit is bonded using fully synthetic resin for wear-resistance in heavy-duty appl

Numer artykułu 1E905650
Zastosowanie Szlifowanie
Średnica tarczy (mm) 180
Odpowiedni do pracy na mokro Nie
Granulacja 60
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Zastosowanie Szlifowanie
Średnica tarczy (mm) 180
Odpowiedni do pracy na mokro Nie
Granulacja 60
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Nie
Nadaje się do asfaltu Nie
Nadaje się do cegły Nie
Odpowiednie do betonu Nie
Odpowiednia do betonu/betonu kamiennego Nie
Nadaje się do betonu zbrojonego Nie
Odpowiednie do rur żeliwnych Tak
Nadaje się do bluestone Nie
Nadaje się do cegieł silikatowych Nie
Nadaje się do ceramiki Nie
Nadaje się do metalu Tak
Odpowiedni do kamienia naturalnego Nie
Odpowiedni do szamotu Nie
Odpowiedni do wypłukiwanego betonu Nie
Nadaje się do dachówek Nie
Tarcza diamentowa Nie
Średnica otworu 22.23
Koło bębna Nie
Urządzenie przytrzymujące X-Lock Nie
Marka Bosch
Type Flap Disc

Opis

The X571 Best for Metal has an excellent lifetime when grinding welding seams and coarse sanding metal surfaces. Its high-quality zirconia alumina/semi-friable aluminium oxide grit is tough and wear-resistant for extensive metalwork. This product is intended for metal. The grit is bonded using fully synthetic resin for wear-resistance in heavy-duty applications on a backing material made of robust x-cloth for long-term use. The carrier plate is available in angled and straight, fibreglass and plastic versions.

Numery artykułów

Numer artykułu 1E905650
EAN 3165140180030
UBB 500648484714
UNSPSC 27112700
Artykuł producenta nr 2608606738
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.