text.skipToContent text.skipToNavigation

Tarcza listkowa Bosch 1 125 x 551 Recht 40


The X551 Flap Disc has is popular with metalworkers who need to deburr and clean welds on mild-steel and stainless-steel workpieces. The X551 Flap Disc is a fast and reliable accessory to deburr, clean welds, and remove surfaces imperfections from mild-steel and stainless-steel surfaces.

Numer artykułu 6U926803
Zastosowanie Szlifowanie
Średnica tarczy (mm) 125
Odpowiedni do pracy na mokro Nie
Granulacja 40
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Zastosowanie Szlifowanie
Średnica tarczy (mm) 125
Odpowiedni do pracy na mokro Nie
Granulacja 40
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Nie
Nadaje się do asfaltu Nie
Nadaje się do cegły Nie
Odpowiednie do betonu Nie
Odpowiednia do betonu/betonu kamiennego Nie
Nadaje się do betonu zbrojonego Nie
Odpowiednie do rur żeliwnych Nie
Nadaje się do bluestone Nie
Nadaje się do cegieł silikatowych Nie
Nadaje się do ceramiki Nie
Nadaje się do metalu Tak
Odpowiedni do kamienia naturalnego Nie
Odpowiedni do szamotu Nie
Odpowiedni do wypłukiwanego betonu Nie
Nadaje się do dachówek Nie
Tarcza diamentowa Nie
Średnica otworu 22.23
Koło bębna Nie
Urządzenie przytrzymujące X-Lock Nie
Marka Bosch
Type Flap Disc

Opis

The X551 Flap Disc has is popular with metalworkers who need to deburr and clean welds on mild-steel and stainless-steel workpieces. The X551 Flap Disc is a fast and reliable accessory to deburr, clean welds, and remove surfaces imperfections from mild-steel and stainless-steel surfaces.

Numery artykułów

Numer artykułu 6U926803
EAN 3165140270915
UBB 500648746344
UNSPSC 27112700
Artykuł producenta nr 2608607353
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.