text.skipToContent text.skipToNavigation

Tarcza listkowa 3M 125 x 22 mm


Tarcze listkowe Scotch-Brite™ do kondycjonowania powierzchni są zaprojektowane z wykorzystaniem pasków materiału do kondycjonowania powierzchni na sztywnej płycie nośnej. Nasze tarcze mogą być używane na szlifierkach kątowych. Używaj tarcz listkowych Scotch-Brite™ do kondycjonowania powierzchni na szlifierkach kątowych. Nasze tarcze oferują większą sprężystość i dłuższą żywotność niż standardowe tarcze. Są one wykonane z pasków materiału do kondycjonowania powierzchni na sztywnej płycie nośnej. Otwarty materiał jest chłodny i odporny na obciążenia, co jest przydatne w przypadku długotrwałego użytkowania. Dyski te są elastyczne, kondycjonują powierzchnie bez żłobienia, podcinania lub uszkadzania materiału bazowego.

Numer artykułu 619943M
Średnica 125
Typ Dysk
Gęstość włókniny Dokładność bardzo dobra
Marka 3M
Waga na sztukę (g) 1
Pakowane po 1

Specyfikacje

Średnica 125
Typ Dysk
Gęstość włókniny Dokładność bardzo dobra
Marka 3M
Waga na sztukę (g) 1
Kod towaru 68053000
O (max.) Scotch Brite
Type Surface Conditioning Flap Disc

Opis

Tarcze listkowe Scotch-Brite™ do kondycjonowania powierzchni są zaprojektowane z wykorzystaniem pasków materiału do kondycjonowania powierzchni na sztywnej płycie nośnej. Nasze tarcze mogą być używane na szlifierkach kątowych. Używaj tarcz listkowych Scotch-Brite™ do kondycjonowania powierzchni na szlifierkach kątowych. Nasze tarcze oferują większą sprężystość i dłuższą żywotność niż standardowe tarcze. Są one wykonane z pasków materiału do kondycjonowania powierzchni na sztywnej płycie nośnej. Otwarty materiał jest chłodny i odporny na obciążenia, co jest przydatne w przypadku długotrwałego użytkowania. Dyski te są elastyczne, kondycjonują powierzchnie bez żłobienia, podcinania lub uszkadzania materiału bazowego.

Numery artykułów

Numer artykułu 619943M
EAN 4046719089239
UBB 500614752110
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 61994
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.