text.skipToContent text.skipToNavigation

Tarcza listkowa 3M 125 x 22 mm


Tarcze listkowe Scotch-Brite™ do kondycjonowania powierzchni są zaprojektowane z wykorzystaniem pasków materiału do kondycjonowania powierzchni na sztywnej płycie nośnej. Nasze tarcze mogą być używane na szlifierkach kątowych. Używaj tarcz listkowych Scotch-Brite™ do kondycjonowania powierzchni na szlifierkach kątowych. Nasze tarcze oferują większą sprę

Numer artykułu 619923M
Średnica 125
Typ Dysk
Gęstość włókniny Rozdrobnienie grube
Marka 3M
Waga na sztukę (g) 1
Pakowane po 1

Specyfikacje

Średnica 125
Typ Dysk
Gęstość włókniny Rozdrobnienie grube
Marka 3M
Waga na sztukę (g) 1
O (max.) Scotch Brite
Type Surface Conditioning Flap Disc

Opis

Tarcze listkowe Scotch-Brite™ do kondycjonowania powierzchni są zaprojektowane z wykorzystaniem pasków materiału do kondycjonowania powierzchni na sztywnej płycie nośnej. Nasze tarcze mogą być używane na szlifierkach kątowych. Używaj tarcz listkowych Scotch-Brite™ do kondycjonowania powierzchni na szlifierkach kątowych. Nasze tarcze oferują większą sprężystość i dłuższą żywotność niż standardowe tarcze. Są one wykonane z pasków materiału do kondycjonowania powierzchni na sztywnej płycie nośnej. Otwarty materiał jest chłodny i odporny na obciążenia, co jest przydatne w przypadku długotrwałego użytkowania. Dyski te są elastyczne, kondycjonują powierzchnie bez żłobienia, podcinania lub uszkadzania materiału bazowego.

Numery artykułów

Numer artykułu 619923M
EAN 4046719089192
UBB 500614751955
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 61992
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.