text.skipToContent text.skipToNavigation

UWAGA! Szanowni Klienci, uprzejmie informujemy, że w grudniu zespół Fabory będzie realizował zamówienia do 20.12 br. W dniach 23-31.12 nasza firma będzie miała przerwę świąteczną.

Tarcza listkowa 3M 115 x 22,23 mm G120


3M™ Flap Disc 769F to nasza trwała, wysokowydajna ścierna tarcza listkowa z ziarnem 3M™ Precision-Shaped i trwałym poliestrowym podłożem.Aby uzyskać elastyczną i wszechstronną tarczę listkową, która zapewnia wydajność i trwałość, użyj 3M™ Flap Disc 769F.Nasze tarcze z ziarnem 3M™ Precision-Shaped, które udowodniono, że przewyższają tradycyjne tarcze lis

Numer artykułu 1K711180
Średnica 115
Typ Dysk
Materiał nośnika Polyester
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Nadaje się do stali Tak
Pakowane po 1

Specyfikacje

Średnica 115
Typ Dysk
Materiał nośnika Polyester
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Nadaje się do stali Tak
Nadaje się do metalu Tak
Rodzaj cząstek Korund cyrkonowy
Granulacja zgodna z CAMI 120
Marka 3M
O (max.) 769F

Opis

3M™ Flap Disc 769F to nasza trwała, wysokowydajna ścierna tarcza listkowa z ziarnem 3M™ Precision-Shaped i trwałym poliestrowym podłożem.Aby uzyskać elastyczną i wszechstronną tarczę listkową, która zapewnia wydajność i trwałość, użyj 3M™ Flap Disc 769F.Nasze tarcze z ziarnem 3M™ Precision-Shaped, które udowodniono, że przewyższają tradycyjne tarcze listkowe z tlenku glinu i cyrkonu. W przeciwieństwie do tradycyjnych materiałów ściernych, które mają tendencję do przebijania się przez podłoże. To pękanie, wraz z rozbijaniem poszczególnych płatów w celu odsłonięcia świeżego minerału, pomaga zapewnić wysoką szybkość cięcia, która jest stała przez cały okres użytkowania tarczy. Poliestrowe podłoże dodatkowo zwiększa ich trwałość, a to w połączeniu z ich zgodnością oznacza, że wytrzymują wysokie obciążenia, takie jak ukosowanie, szlifowanie spoin i gratowanie krawędzi. Ponadto pozostawiają wykończenie, co czyni je doskonałym wyborem do zastosowań takich jak mieszanie i przygotowanie powierzchni. W wielu przypadkach tarcza listkowa 3M™ 769F umożliwia szlifowanie i wykańczanie w jednym kroku, bez konieczności zmiany materiałów ściernych. Dzieje się tak dlatego, że w normalnych warunkach tarcza 769F generuje wykończenie o jeden stopień drobniejsze niż tarcza fibrowa o tej samej gradacji. Podczas gdy tarcza fibrowa tnie szybciej, ta tarcza listkowa może wyeliminować etapy i wymianę tarczy, pomagając zaoszczędzić czas i zwiększyć produktywność. Idealnie nadają się do cięcia stali węglowej, stali nierdzewnej i innych stopów wrażliwych na ciepło.

Numery artykułów

Numer artykułu 1K711180
EAN 5902658114083
UBB 500705704731
UNSPSC 31191500
Artykuł producenta nr 51996
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.