text.skipToContent text.skipToNavigation

Tarcza do gratowania Tyrolit 34046131 125 x 7,0 x 22,23


Ściernica PREMIUM 2w1 do szlifierki kątowej to idealne narzędzie do szybkiego i wygodnego szlifowania. To, co sprawia, że ta ściernica do szlifowania zgrubnego jest tak wyjątkowa, to ścięta i zdefiniowana krawędź Comfort Start narzędzia. Zapewnia to operatorowi wygodny start podczas szlifowania i wielokrotnie zwiększa komfort pracy. Co więcej, produkt t

Numer artykułu T6307.125.092
Wysokość 7
Średnica tarczy (mm) 125
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Nadaje się do stali Tak
Średnica otworu 22.2
Pakowane po 10
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Wysokość 7
Średnica tarczy (mm) 125
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Nadaje się do stali Tak
Średnica otworu 22.2
Gęstość włókniny Rozdrobnienie grube
Marka Tyrolit
O (max.) 27
Type Rough Grinding Wheel

Opis

Ściernica PREMIUM 2w1 do szlifierki kątowej to idealne narzędzie do szybkiego i wygodnego szlifowania. To, co sprawia, że ta ściernica do szlifowania zgrubnego jest tak wyjątkowa, to ścięta i zdefiniowana krawędź Comfort Start narzędzia. Zapewnia to operatorowi wygodny start podczas szlifowania i wielokrotnie zwiększa komfort pracy. Co więcej, produkt ten jest wytwarzany z grubszym ziarnem i nowym składem warstw, co czyni go niezwykle agresywnym i trwałym. Ściernica PREMIUM 2w1 gwarantuje szlifowanie bez większego wysiłku.

Numery artykułów

Numer artykułu T6307.125.092
EAN 9003170020367
UBB 500625554414
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 34046131
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.