text.skipToContent text.skipToNavigation

Tarcza do gratowania Tyrolit 222873 115 x 6 x 22,23


Ta agresywna ściernica BASIC do kamienia zapewnia szybką i wygodną pracę bez dużego wysiłku. Dzięki zastosowaniu węglika krzemu w strukturze ściernicy, narzędzie to jest szczególnie odpowiednie do miękkiego i twardego kamienia oraz materiałów o krótkim wiórze, a także kamienia naturalnego i modyfikowanego oraz betonu.

Numer artykułu T6332.115.622
Wysokość 6
Średnica tarczy (mm) 115
Granulacja 30
Średnica otworu 22.23
Rodzaj cząstek Węglik krzemu
Pakowane po 10
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Wysokość 6
Średnica tarczy (mm) 115
Granulacja 30
Średnica otworu 22.23
Rodzaj cząstek Węglik krzemu
Marka Tyrolit
Waga na sztukę (g) 135
O (max.) 27
Type Rough Grinding Wheel

Opis

Ta agresywna ściernica BASIC do kamienia zapewnia szybką i wygodną pracę bez dużego wysiłku. Dzięki zastosowaniu węglika krzemu w strukturze ściernicy, narzędzie to jest szczególnie odpowiednie do miękkiego i twardego kamienia oraz materiałów o krótkim wiórze, a także kamienia naturalnego i modyfikowanego oraz betonu.

Numery artykułów

Numer artykułu T6332.115.622
EAN 9003172228730
UBB 500504623454
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 222873
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.