text.skipToContent text.skipToNavigation

Tarcza do gratowania Tyrolit 222043 178 x 6 x 22,23


Ta agresywna tarcza szlifierska BASIC do kamienia zapewnia szybką i wygodną pracę bez dużego wysiłku. Ze względu na zastosowanie węglika krzemu w strukturze ściernicy, narzędzie to jest szczególnie odpowiednie do miękkiego i twardego kamienia oraz materiałów o krótkim wiórze, a także kamienia naturalnego i inżynieryjnego oraz betonu.

Numer artykułu T6332.178.622
Wysokość 6
Średnica tarczy (mm) 178
Granulacja 30
Średnica otworu 22.23
Rodzaj cząstek Węglik krzemu
Pakowane po 10
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Wysokość 6
Średnica tarczy (mm) 178
Granulacja 30
Średnica otworu 22.23
Rodzaj cząstek Węglik krzemu
Marka Tyrolit
Waga na sztukę (g) 390
O (max.) 27
Type Rough Grinding Wheel

Opis

Ta agresywna tarcza szlifierska BASIC do kamienia zapewnia szybką i wygodną pracę bez dużego wysiłku. Ze względu na zastosowanie węglika krzemu w strukturze ściernicy, narzędzie to jest szczególnie odpowiednie do miękkiego i twardego kamienia oraz materiałów o krótkim wiórze, a także kamienia naturalnego i inżynieryjnego oraz betonu.

Numery artykułów

Numer artykułu T6332.178.622
EAN 9003172220437
UBB 500504623785
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 222043
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.