text.skipToContent text.skipToNavigation

Tarcza do gratowania Tyrolit 178 x 8,0 x 22,23


Ściernica PREMIUM FASTCUT do szlifierki kątowej została wyraźnie zoptymalizowana pod kątem łatwości cięcia i wysokiej wydajności usuwania materiału. Osiągnięto to przede wszystkim dzięki specjalnie opracowanej przez Tyrolit technologii FASTCUT. To, co czyni tę ściernicę tak wyjątkową, to ścięta i zdefiniowana krawędź Comfort Start narzędzia. Zapewnia to

Numer artykułu 1H792055
Wysokość 8
Średnica tarczy (mm) 178
Granulacja 30
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Nadaje się do stali Tak
Pakowane po 10
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Wysokość 8
Średnica tarczy (mm) 178
Granulacja 30
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Nadaje się do stali Tak
Nadaje się do metalu Tak
Średnica otworu 22.23
Rodzaj cząstek Corundum
Marka Tyrolit
O (max.) 27
Type Cut-Off Wheel

Opis

Ściernica PREMIUM FASTCUT do szlifierki kątowej została wyraźnie zoptymalizowana pod kątem łatwości cięcia i wysokiej wydajności usuwania materiału. Osiągnięto to przede wszystkim dzięki specjalnie opracowanej przez Tyrolit technologii FASTCUT. To, co czyni tę ściernicę tak wyjątkową, to ścięta i zdefiniowana krawędź Comfort Start narzędzia. Zapewnia to operatorowi wygodny start podczas szlifowania i wielokrotnie zwiększa komfort pracy. W rezultacie narzędzie to charakteryzuje się maksymalnym komfortem w połączeniu z dobrą żywotnością i może być uniwersalnie stosowane do szeregu zastosowań szlifierskich na stali i stali nierdzewnej.

Numery artykułów

Numer artykułu 1H792055
UBB 500683027311
UNSPSC 27112700
Artykuł producenta nr 5382
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.