text.skipToContent text.skipToNavigation

Tarcza do gratowania Tyrolit 178 x 7,0 x 22,23


System tłumienia drgań VIBSTAR, specjalnie opracowany i opatentowany przez Tyrolit, umożliwia wyjątkowo delikatne szlifowanie. Dzięki wielowarstwowej strukturze i mocno połączonemu kołnierzowi z tworzywa sztucznego obciążenie wibracjami jest zmniejszone nawet o 50%. Możliwe choroby zawodowe, takie jak uszkodzenia mięśni i szkieletu, a także choroby neur

Numer artykułu 4C158607
Wysokość 7
Średnica tarczy (mm) 178
Granulacja 30
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Nadaje się do stali Tak
Pakowane po 10
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Wysokość 7
Średnica tarczy (mm) 178
Granulacja 30
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Nadaje się do stali Tak
Nadaje się do metalu Tak
Średnica otworu 22.23
Rodzaj cząstek Corundum
Marka Tyrolit
O (max.) 27
Type Rough Grinding Wheel

Opis

System tłumienia drgań VIBSTAR, specjalnie opracowany i opatentowany przez Tyrolit, umożliwia wyjątkowo delikatne szlifowanie. Dzięki wielowarstwowej strukturze i mocno połączonemu kołnierzowi z tworzywa sztucznego obciążenie wibracjami jest zmniejszone nawet o 50%. Możliwe choroby zawodowe, takie jak uszkodzenia mięśni i szkieletu, a także choroby neurologiczne i zaburzenia krążenia, takie jak choroba białych palców, nie utrudniają już pracy.

Numery artykułów

Numer artykułu 4C158607
EAN 9003174745242
UBB 500572197555
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 474524
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.