text.skipToContent text.skipToNavigation

Tarcza do gratowania Tyrolit 150 x 4,0 x 22,23


Wysokowydajna ściernica PREMIUM LONGLIFE charakteryzuje się doskonałą żywotnością, szczególnie w przypadku szlifowania powierzchni czołowych i krawędzi. W grubościach 7, 8 i 10 mm ściernica do szlifowania zgrubnego LONGLIFE oferuje szczególnie wysoką stabilność wymiarową podczas spawania. Ściernica o grubości 4 mm jest stosowana zwłaszcza w budowie ruro

Numer artykułu 5Z576792
Wysokość 4
Średnica tarczy (mm) 150
Granulacja 24
Nadaje się do stali Tak
Nadaje się do metalu Tak
Pakowane po 10
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Wysokość 4
Średnica tarczy (mm) 150
Granulacja 24
Nadaje się do stali Tak
Nadaje się do metalu Tak
Średnica otworu 22.23
Rodzaj cząstek Korund cyrkonowy
Marka Tyrolit
O (max.) 27
Type Rough Grinding Wheel

Opis

Wysokowydajna ściernica PREMIUM LONGLIFE charakteryzuje się doskonałą żywotnością, szczególnie w przypadku szlifowania powierzchni czołowych i krawędzi. W grubościach 7, 8 i 10 mm ściernica do szlifowania zgrubnego LONGLIFE oferuje szczególnie wysoką stabilność wymiarową podczas spawania. Ściernica o grubości 4 mm jest stosowana zwłaszcza w budowie rurociągów i do obróbki spoin pachwinowych.

Numery artykułów

Numer artykułu 5Z576792
EAN 9003172472805
UBB 500683347917
UNSPSC 27112700
Artykuł producenta nr 34353704
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.