text.skipToContent text.skipToNavigation

Tarcza do gratowania Tyrolit 125 x 4,0 x 22,23


Ściernica do szlifowania zgrubnego BASIC 2w1 do szlifierki kątowej najlepiej nadaje się do szybkiego i wygodnego szlifowania. To, co sprawia, że ta ściernica do szlifowania zgrubnego jest tak wyjątkowa, to ścięta i zdefiniowana krawędź Comfort Start narzędzia. Zapewnia to operatorowi wygodny start podczas szlifowania i wielokrotnie zwiększa komfort prac

Numer artykułu 0K517798
Wysokość 4
Średnica tarczy (mm) 125
Granulacja 30
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Nadaje się do stali Tak
Pakowane po 10
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Wysokość 4
Średnica tarczy (mm) 125
Granulacja 30
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Nadaje się do stali Tak
Średnica otworu 22.2
Rodzaj cząstek Corundum
Marka Tyrolit
O (max.) 27
Type Rough Grinding Wheel

Opis

Ściernica do szlifowania zgrubnego BASIC 2w1 do szlifierki kątowej najlepiej nadaje się do szybkiego i wygodnego szlifowania. To, co sprawia, że ta ściernica do szlifowania zgrubnego jest tak wyjątkowa, to ścięta i zdefiniowana krawędź Comfort Start narzędzia. Zapewnia to operatorowi wygodny start podczas szlifowania i wielokrotnie zwiększa komfort pracy. Ściernica ta jest uniwersalna do szlifowania powierzchni czołowych i krawędzi różnych gatunków stali i stali nierdzewnej i nie powinno jej zabraknąć w żadnej skrzynce narzędziowej.

Numery artykułów

Numer artykułu 0K517798
EAN 9003172027722
UBB 500683306749
UNSPSC 27112700
Artykuł producenta nr 34257187
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.