Ostrza diamentowe
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
Cięcie
Ostrza diamentowe
3R802159
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
Tarcza diamentowa Klingspor DN 600 U Diamond 115x10x22,23
Dodaj do katalogu
Numer artykułu
3R802159
Zastosowanie
Ciąć
Grubość (mm)
10
Średnica tarczy (mm)
115
Nadaje się do cegły
Tak
Odpowiedni do kamienia naturalnego
Tak
Zobacz wszystkie specyfikacje
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Zastosowanie
Ciąć
Grubość (mm)
10
Średnica tarczy (mm)
115
Nadaje się do cegły
Tak
Odpowiedni do kamienia naturalnego
Tak
Tarcza diamentowa
Tak
Średnica otworu
22.2
Rodzaj cząstek
Inny
Szerokość segmentu (mm)
10
Wysokość segmentu (mm)
7
Segmentacja
Zębaty
Liczba segmentów
9
Marka
Klingspor
O (max.)
DN 600 U Supra
Type
Diamond Cutting Disc
Pobierz jako PDF
Drukuj
Opis
Advantages: Special broaching wheel with robust design for removing mortar from bricks, natural stones and clinker facades - Specially designed hammer segments - Optimum protection of the steel core
Numery artykułów
Numer artykułu
3R802159
EAN
4014855252886
UBB
500695720275
UNSPSC
31390000
Artykuł producenta nr
330663