text.skipToContent text.skipToNavigation

Tarcza diamentowa Bosch 110 x 22,23 x 1,6 x 7,5

Numer artykułu 1D325019
Zastosowanie Ciąć
Grubość (mm) 7.5
Średnica tarczy (mm) 110
Odpowiedni do pracy na mokro Nie
Tarcza diamentowa Tak

Specyfikacje

Zastosowanie Ciąć
Grubość (mm) 7.5
Średnica tarczy (mm) 110
Odpowiedni do pracy na mokro Nie
Tarcza diamentowa Tak
Średnica otworu 22.23
Koło bębna Nie
Wysokość segmentu (mm) 7.5
Urządzenie przytrzymujące X-Lock Tak
Marka Bosch
Type Diamond Cutting Disc

Opis

The X-LOCK Standard for Ceramic Diamond Cutting Disc provides reliable cuts in tiles. Its continuous cutting rim achieves accurate results in all sort of tiles. Additionally, the disc´s high-quality standards are ensured by the Bosch diamond competence centre in Switzerland. Changing cutting discs is fast and convenient thanks to the keyless X-LOCK system.

Numery artykułów

Numer artykułu 1D325019
EAN 3165140933346
UBB 500699281530
UNSPSC 31191500
Artykuł producenta nr 2608615136
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.