text.skipToContent text.skipToNavigation

Taśma wulkanizacyjna HPX Czarna 19mm x 10m SF1910


Taśma wulkanizacyjna, która po nałożeniu tworzy jednorodną masę bez potrzeby podgrzewania lub dociskania. Nadaje się do izolowania kabli elektrycznych, uszczelniania węży itp. Do tymczasowych i trwałych napraw

Numer artykułu SF1910HPX
Kolor Czarny
Szerokość 19
Grubość (mm) 0.5
Długość (mm) 10
Materiał Inny
Pakowane po 1

Specyfikacje

Kolor Czarny
Szerokość 19
Grubość (mm) 0.5
Długość (mm) 10
Materiał Inny
Odporność na temperaturę (°C) 90 - 90
Izolacja Tak
Nadaje się do wysokiego napięcia Tak
Wulkanizacja Tak
Samoprzylepny/amalgamujący Tak
Marka HPX
Waga na sztukę (g) 155
Type Self Fusion Tape

Opis

Taśma wulkanizacyjna, która po nałożeniu tworzy jednorodną masę bez potrzeby podgrzewania lub dociskania. Nadaje się do izolowania kabli elektrycznych, uszczelniania węży itp. Do tymczasowych i trwałych napraw

Numery artykułów

Numer artykułu SF1910HPX
EAN 5425014220162
UBB 500619974792
UNSPSC 31201500
Artykuł producenta nr SF1910
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.