text.skipToContent text.skipToNavigation

Taśma winylowa 3M 471+ przezroczysta 6 mm x 33 m


Taśma winylowa 3M™ 471+ służy do dokładnego maskowania prostych lub złożonych wzorów. Nasza taśma zapewnia czyste usuwanie bez pozostałości kleju, nawet po 30-minutowym cyklu wypalania w temperaturze 121°C. Jest odporna na odrywanie się od złożonych powierzchni, konturów, wgłębień i kątów, zapewniając precyzyjne rezultaty malowania. Taśma winylowa 3M Vi

Numer artykułu 3K367002
Kolor Brązowy
Szerokość 6
Grubość (mm) 0.13
Długość (mm) 33
Materiał Polichlorek winylu (PVC)
Pakowane po 1

Specyfikacje

Kolor Brązowy
Szerokość 6
Grubość (mm) 0.13
Długość (mm) 33
Materiał Polichlorek winylu (PVC)
Odporność na temperaturę (°C) 75 - 75
Samoprzylepny/amalgamujący Tak
Marka 3M
Type 7100055835

Opis

Taśma winylowa 3M™ 471+ służy do dokładnego maskowania prostych lub złożonych wzorów. Nasza taśma zapewnia czyste usuwanie bez pozostałości kleju, nawet po 30-minutowym cyklu wypalania w temperaturze 121°C. Jest odporna na odrywanie się od złożonych powierzchni, konturów, wgłębień i kątów, zapewniając precyzyjne rezultaty malowania. Taśma winylowa 3M Vinyl Tape 471+ zapewnia wydajność i produktywność maskowania cienkich linii w wielu krytycznych zastosowaniach malarskich. Ostre, czyste linie farby do oddzielania kolorów są możliwe dzięki naszej taśmie, ponieważ jest ona odporna na podnoszenie, a jej wszechstronny klej kauczukowy wiąże się z szeroką gamą powierzchni, w tym z żywicami, a następnie czysto odrywa się od płaskich lub złożonych powierzchni.Zaprojektowaliśmy tę taśmę tak, aby dobrze dopasowywała się do krzywizn oraz rozciągała się i trzymała, nawet przy promieniu tak ciasnym jak 3,81 cm. Podąża za nieregularnymi wzorami, zapewniając ostre linie. Jej umiarkowana przezroczystość pozwala na wyrównanie tam, gdzie zarysowane są złożone wzory. Elastyczny podkład winylowy jest również odporny na ścieranie i chroni sąsiednie powierzchnie podczas szlifowania. Po zakończeniu, jej usunięcie w jednym kawałku zachowuje ostre linie farby, które pomogła stworzyć.

Numery artykułów

Numer artykułu 3K367002
UBB 500641596977
UNSPSC 31201500
Artykuł producenta nr 06405A
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.