text.skipToContent text.skipToNavigation

Taśma uszczelniająca 3M 19 mm x 33 m


3M™ Double Coated Foam Tape 9515B to czarna, podwójnie powlekana taśma z pianki polietylenowej o grubości 1,5 mm z klejem akrylowym. 3M™ Double Coated Foam Tape 9515B to taśma z pianki polietylenowej o zamkniętych komórkach i gęstości 75 kg/m³ z klejem akrylowym. Klej akrylowy zapewnia dobrą przyczepność początkową i przyleganie do wielu różnych powierz

Numer artykułu 9515B193M
Kolor Czarny
Szerokość 19
Długość (mm) 33
Samoprzylepny/amalgamujący Tak
Marka 3M
Pakowane po 1

Specyfikacje

Kolor Czarny
Szerokość 19
Długość (mm) 33
Samoprzylepny/amalgamujący Tak
Marka 3M
Waga na sztukę (g) 3263.3

Opis

3M™ Double Coated Foam Tape 9515B to czarna, podwójnie powlekana taśma z pianki polietylenowej o grubości 1,5 mm z klejem akrylowym. 3M™ Double Coated Foam Tape 9515B to taśma z pianki polietylenowej o zamkniętych komórkach i gęstości 75 kg/m³ z klejem akrylowym. Klej akrylowy zapewnia dobrą przyczepność początkową i przyleganie do wielu różnych powierzchni. Produkt ten jest przeznaczony do montażu i łączenia ogólnego przeznaczenia. Zamierzone zastosowania to np. montaż wyświetlaczy (POS), lekkich emblematów, tabliczek znamionowych itp.

Numery artykułów

Numer artykułu 9515B193M
EAN 8021684551918
UBB 500614766805
UNSPSC 23271807
Artykuł producenta nr 9515B19
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.