text.skipToContent text.skipToNavigation

Taśma uszczelniająca 3M 12mm x 33m


Marzyć, projektować, dostarczać z naszą taśmą 3M™ VHB™ Tape 4611. Jest to ciemnoszary klej ogólnego przeznaczenia o grubości 1,1 mm z mocną pianką, który ma dodatkową cechę odporności na wysoką temperaturę. Szybka i łatwa w użyciu metoda trwałego klejenia zapewnia wysoką wytrzymałość i długotrwałą trwałość. Oferuje elastyczność projektowania dzięki swoj

Numer artykułu 4611123M
Szerokość 12
Długość (mm) 33
Marka 3M
Type Foam Tape
Pakowane po 1

Specyfikacje

Szerokość 12
Długość (mm) 33
Marka 3M
Type Foam Tape

Opis

Marzyć, projektować, dostarczać z naszą taśmą 3M™ VHB™ Tape 4611. Jest to ciemnoszary klej ogólnego przeznaczenia o grubości 1,1 mm z mocną pianką, który ma dodatkową cechę odporności na wysoką temperaturę. Szybka i łatwa w użyciu metoda trwałego klejenia zapewnia wysoką wytrzymałość i długotrwałą trwałość. Oferuje elastyczność projektowania dzięki swojej lepkosprężystości i potężnej zdolności wiązania do różnych podłoży o wysokiej energii powierzchniowej.Dream, Design, Deliver with the 4611 Family of 3M™ VHB™ TapesRodzina 4611 taśm 3M™ VHB™ wykorzystuje klej ogólnego przeznaczenia po obu stronach twardego rdzenia piankowego. Zdolność do pracy w wysokich temperaturach sprawia, że ta rodzina często nadaje się do klejenia przed obróbką farby w wysokiej temperaturze. Zazwyczaj stosuje się ją na podłożach metalowych, takich jak aluminium, stal galwanizowana i stal nierdzewna. Zastosowania tej taśmy obejmują mocowanie usztywnień i paneli, w tym montaż przed piecami do malowania, a także materiałów dekoracyjnych i wykończeniowych: Usztywniacz do panelu, Panel do ramy, Materiał dekoracyjny i wykończeniowy, Tabliczki znamionowe i logoNiekonwencjonalna taśma piankowaWynaleźliśmy taśmy 3M™ VHB™ w 1980 roku jako pierwsi w swoim rodzaju. Te wyjątkowe taśmy łączą w sobie zdolność dopasowywania się z mocnym, trwałym wiązaniem. Rezultatem jest rodzina niezwykle mocnych taśm, które przylegają do szerokiej gamy podłoży. Taśma 3M™ VHB™ to sprawdzona alternatywa dla śrub, nitów, spawów i innych form mocowań mechanicznych. Drapacze chmur, telefony komórkowe, elektroniczne znaki drogowe, lodówki, okna architektoniczne i wiele innych, polegają na tej specjalistycznej taśmie klejącej na jednym lub kilku etapach procesu montażu, mocowania i uszczelniania. Ta zaufana i niezawodna taśma zapewnia spójne wiązanie, wyjątkową trwałość oraz doskonałą odporność na rozpuszczalniki i wilgoć. Firma 3M wspiera wszystkie swoje produkty i w razie potrzeby służy pomocą w zakresie projektowania i wsparcia technicznego.Sprawdzona niezawodność taśm 3M™ VHB™Taśma 3M™ VHB™ zapewnia trwałe połączenie w sposób, w jaki nie mogą tego zrobić mechaniczne elementy złączne. Taśma ta poprawia wygląd gotowych produktów poprzez wyeliminowanie nitów i śrub, zapewniając jednocześnie natychmiastową wytrzymałość. W większości przypadków mocowanie za pomocą taśmy 3M™ VHB™ jest szybszym procesem niż wiercenie, mocowanie lub stosowanie płynnego kleju. Nasza wszechstronna linia taśm może być używana wewnątrz i na zewnątrz w różnych zastosowaniach, w tym w montażu okien, drzwi i znaków, elektronice, budownictwie i niezliczonych innych zastosowaniach przemysłowych. Odporna chemicznie, a także odporna na promieniowanie UV i temperaturę, taśma 3M™ VHB™ może wytrzymać upały Dubaju i zimno Kanady. Unikalny skład chemiczny akrylu jest niezwykle trwały i odporny na zmiany w czasie, dzięki czemu jest to długotrwała i mocna taśma, której można zaufać.Wprowadzanie lepszych pomysłów na powierzchnię dzięki nauce i innowacjomW naszym dziale klejów i taśm przemysłowych 3M wykorzystujemy naukę o przyczepności, aby dostarczać innowacyjne rozwiązania, które usprawniają procesy projektowania i produkcji w firmach na całym świecie. Ostatecznie nasze technologie pomagają klientom takim jak Ty dostarczać konkurencyjne produkty na rynek szybciej i wydajniej.

Numery artykułów

Numer artykułu 4611123M
EAN 4001895894343
UBB 500614737459
UNSPSC 23271807
Artykuł producenta nr 461112
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.