text.skipToContent text.skipToNavigation

Taśma transferowa 3M 950 Clear 9mm x 55m


3M™ Błona Klejowa 950. Używana jako błona klejowa wszechstronnego zastosowania, dla aplikacji wymagających dużej siły klejenia i cienkiej taśmy. Idealna do klejenia podobnych i zróżnicowanych materiałów, gdzie agresywny klej z wysoką początkową siłą klejenia jest pożądany. Używana do łączenia folii, tkanin, laminowania pianek, metalowych czy plastikowych tabliczek znamiomowych. . Dobra odporność na UV . Dobra odporność na subrstancje chemiczne . Idealna do materiałów o wysokiej energii powierzchniowej (HSE) i niskiej energii powierzchniowej (LSE)

Numer artykułu 95093M
Szerokość 9
Odporność na promieniowanie UV Tak
Grubość (mm) 0.13
Długość (mm) 55
Odporność na temperaturę (°C) 80 - 80
Pakowane po 1

Specyfikacje

Szerokość 9
Odporność na promieniowanie UV Tak
Grubość (mm) 0.13
Długość (mm) 55
Odporność na temperaturę (°C) 80 - 80
Przezroczysty Tak
Marka 3M
Type 7000123315

Numery artykułów

Numer artykułu 95093M
EAN 5010027128583
UBB 500614766649
UNSPSC 31201500
Artykuł producenta nr 9509
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.