text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie, z uwagi na przerwę wielkanocną, zamówienia złożone 18.04 będą wysyłane w kolejnym dniu roboczym, tj. 22.04. 

Taśma tekstylna Fischer gwb


Taśma tekstylna fischer GWB jest elementem mocującym wykonanym z polipropylenu. Taśmę można przyciąć na wymiar bezpośrednio z rolki i przymocować do podłoża za pomocą kotwy fischer Hammerset EA. Alternatywnie, taśma tekstylna może być używana do tymczasowych mocowań.

Numer artykułu 20959FIS
Length
Kolor Inny
Ochrona powierzchni Ocynkowane galwanicznie/elektrolitycznie
Perforacja Okrągły
Klasa jakości Inny
Pakowane po 1

Specyfikacje

Length 105 mm
Kolor Inny
Ochrona powierzchni Ocynkowane galwanicznie/elektrolitycznie
Perforacja Okrągły
Klasa jakości Inny
Materiał Stal
Obciążenie zrywające (N) 1
Średnica perforacji (mm) 6.5
Szerokość perforacji (mm) 1
Długość perforacji (mm) 1
Liczba rzędów perforacji 1
Kierunek dziurkowania Wzdłuż
Marka Fischer
Waga na sztukę (g) 82.67
Info
  • To be fastened with: ED 15 ED 18 ED 22.
Kod towaru 58063210

Opis

Taśma tekstylna fischer GWB jest elementem mocującym wykonanym z polipropylenu. Taśmę można przyciąć na wymiar bezpośrednio z rolki i przymocować do podłoża za pomocą kotwy fischer Hammerset EA. Alternatywnie, taśma tekstylna może być używana do tymczasowych mocowań.

Numery artykułów

Numer artykułu 20959FIS
EAN 4006209209592
UBB 500616798129
UNSPSC 31162905
Artykuł producenta nr 20959
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.