text.skipToContent text.skipToNavigation

Taśma szlifierska Tyrolit 75 x 533 K60


Taśmy BASIC A-B06 PC X do przenośnych szlifierek taśmowych są uniwersalne i znajdują zastosowanie zwłaszcza przy obróbce drewna. Ich podstawa z tlenku glinu i podłoże z tkaniny zapewniają operatorowi niezawodne narzędzie o dobrej żywotności i wysokiej wydajności usuwania materiału. Specjalna powłoka ziarna zapobiega zatykaniu się taśmy podczas szlifowan

Numer artykułu 4N743655
Szerokość 75
Typ -
Długość (mm) 533
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Tak
Nadaje się do stali Tak
Pakowane po 10
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Szerokość 75
Typ -
Długość (mm) 533
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Tak
Nadaje się do stali Tak
Nadaje się do metalu Tak
Odpowiedni do drewna Tak
Nadaje się do farby Tak
Rodzaj cząstek Corundum
Granulacja zgodna z CAMI 60
Marka Tyrolit
Type X-Cloth Belt

Opis

Taśmy BASIC A-B06 PC X do przenośnych szlifierek taśmowych są uniwersalne i znajdują zastosowanie zwłaszcza przy obróbce drewna. Ich podstawa z tlenku glinu i podłoże z tkaniny zapewniają operatorowi niezawodne narzędzie o dobrej żywotności i wysokiej wydajności usuwania materiału. Specjalna powłoka ziarna zapobiega zatykaniu się taśmy podczas szlifowania miękkich materiałów, takich jak drewno i farby. Łatwa obsługa i montaż pozwalają zaoszczędzić dodatkowe godziny pracy.

Numery artykułów

Numer artykułu 4N743655
EAN 9003177063848
UBB 500572004413
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 706384
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.