text.skipToContent text.skipToNavigation

Taśma szlifierska Tyrolit 75 x 2000


Taśmy PREMIUM SCM LS firmy Tyrolit zostały specjalnie zaprojektowane, aby położyć kres rozciąganiu narzędzi na stacjonarnej szlifierce taśmowej. Dzięki swojej unikalnej konstrukcji, te wysokowydajne taśmy mają wyjątkową rezystywność i oferują najwyższe szybkości usuwania materiału przy maksymalnej żywotności. Dzięki szerokiej gamie wzorów dostępnych dla

Numer artykułu 3T055727
Szerokość 75
Typ -
Długość (mm) 2000
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Tak
Pakowane po 5
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Szerokość 75
Typ -
Długość (mm) 2000
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Tak
Nadaje się do stali Tak
Nadaje się do metalu Tak
Odpowiedni do drewna Tak
Odpowiedni do metali nieżelaznych Tak
Nadaje się do farby Tak
Rodzaj cząstek Corundum
Granulacja zgodna z CAMI 60
Gęstość włókniny Dokładność bardzo dobra
Marka Tyrolit
Type SCM Belt

Opis

Taśmy PREMIUM SCM LS firmy Tyrolit zostały specjalnie zaprojektowane, aby położyć kres rozciąganiu narzędzi na stacjonarnej szlifierce taśmowej. Dzięki swojej unikalnej konstrukcji, te wysokowydajne taśmy mają wyjątkową rezystywność i oferują najwyższe szybkości usuwania materiału przy maksymalnej żywotności. Dzięki szerokiej gamie wzorów dostępnych dla tego produktu premium, można wykonać wiele różnych zastosowań w rekordowym czasie - od MEDIUM do czyszczenia, odrdzewiania i usuwania powłok do ULTRA FINE do końcowego szlifowania powierzchni.

Numery artykułów

Numer artykułu 3T055727
EAN 9003170022057
UBB 500572198397
UNSPSC 31191500
Artykuł producenta nr 34049734
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.