text.skipToContent text.skipToNavigation

Taśma szlifierska Tyrolit 75 x 2000 K80


Wykorzystując sztywną tkaninę poliestrową, taśma PREMIUM ZA-P43 PE Y firmy Tyrolit zapewnia najwyższą wydajność usuwania materiału ze stali i metali nieżelaznych w zastosowaniach o lekkim i średnim nacisku. Aktywne środki chłodzące w spoiwie zmniejszają wytwarzanie ciepła podczas szlifowania. Szczególną cechą tych taśm Tyrolit jest to, że mogą być równi

Numer artykułu 9F978851
Szerokość 75
Typ -
Długość (mm) 2000
Wodoodporny Tak
Materiał nośnika Polyester
Pakowane po 10
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Szerokość 75
Typ -
Długość (mm) 2000
Wodoodporny Tak
Materiał nośnika Polyester
Nadaje się do stali Tak
Nadaje się do metalu Tak
Odpowiedni do metali nieżelaznych Tak
Rodzaj cząstek Korund cyrkonowy
Granulacja zgodna z CAMI 80
Marka Tyrolit
O (max.) PREMIUM***
Type Y-Cloth Belt

Opis

Wykorzystując sztywną tkaninę poliestrową, taśma PREMIUM ZA-P43 PE Y firmy Tyrolit zapewnia najwyższą wydajność usuwania materiału ze stali i metali nieżelaznych w zastosowaniach o lekkim i średnim nacisku. Aktywne środki chłodzące w spoiwie zmniejszają wytwarzanie ciepła podczas szlifowania. Szczególną cechą tych taśm Tyrolit jest to, że mogą być również używane na mokro z olejem, emulsją lub wodą i nadal zapewniają najlepsze wyniki.

Numery artykułów

Numer artykułu 9F978851
EAN 9003177064715
UBB 500513999598
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 706471
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.