text.skipToContent text.skipToNavigation

Taśma szlifierska Tyrolit 75 x 2000 K80


Taśmy Tyrolit PREMIUM ZA-P48 PE Y są szczególnie odpowiednie do wymagających zastosowań na sucho na twardej stali i stali nierdzewnej. Wyposażone w trwałą tkaninę poliestrową i twardy cyrkon, pasy te zapewniają doskonałą wydajność usuwania materiału w zastosowaniach wymagających dużego nacisku. Aktywne chłodziwo w spoiwie zmniejsza wytwarzanie ciepła po

Numer artykułu 6F752641
Szerokość 75
Typ -
Długość (mm) 2000
Materiał nośnika Polyester
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Pakowane po 10
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Szerokość 75
Typ -
Długość (mm) 2000
Materiał nośnika Polyester
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Nadaje się do stali Tak
Rodzaj cząstek Korund cyrkonowy
Granulacja zgodna z CAMI 80
Marka Tyrolit
O (max.) PREMIUM***
Type Y-Cloth Belt

Opis

Taśmy Tyrolit PREMIUM ZA-P48 PE Y są szczególnie odpowiednie do wymagających zastosowań na sucho na twardej stali i stali nierdzewnej. Wyposażone w trwałą tkaninę poliestrową i twardy cyrkon, pasy te zapewniają doskonałą wydajność usuwania materiału w zastosowaniach wymagających dużego nacisku. Aktywne chłodziwo w spoiwie zmniejsza wytwarzanie ciepła podczas szlifowania. Ten wysokowydajny produkt charakteryzuje się wytrzymałą konstrukcją i wyjątkową jakością.

Numery artykułów

Numer artykułu 6F752641
EAN 9003177064753
UBB 500513999671
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 706475
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.