text.skipToContent text.skipToNavigation

Taśma szlifierska Tyrolit 13 x 610


Taśmy SCM Tyrolit PREMIUM FLEX mogą być stosowane uniwersalnie na różnych materiałach i charakteryzują się doskonałą ekonomicznością. Jakość FLEX idealnie nadaje się do wąskich taśm i charakteryzuje się wysoką elastycznością. Dzięki najwyższemu współczynnikowi usuwania materiału, czas obróbki przedmiotu obrabianego jest znacznie skrócony. Dzięki szeroki

Numer artykułu 6X569391
Szerokość 13
Typ -
Długość (mm) 610
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Tak
Pakowane po 20
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Szerokość 13
Typ -
Długość (mm) 610
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Tak
Nadaje się do stali Tak
Nadaje się do metalu Tak
Odpowiedni do drewna Tak
Odpowiedni do metali nieżelaznych Tak
Nadaje się do farby Tak
Rodzaj cząstek Corundum
Gęstość włókniny Rozdrobnienie średnie
Marka Tyrolit
Type SCM Belt

Opis

Taśmy SCM Tyrolit PREMIUM FLEX mogą być stosowane uniwersalnie na różnych materiałach i charakteryzują się doskonałą ekonomicznością. Jakość FLEX idealnie nadaje się do wąskich taśm i charakteryzuje się wysoką elastycznością. Dzięki najwyższemu współczynnikowi usuwania materiału, czas obróbki przedmiotu obrabianego jest znacznie skrócony. Dzięki szerokiej gamie konstrukcji tego produktu premium można wykonać wiele różnych zastosowań w rekordowym czasie - od GROB do czyszczenia, odrdzewiania i usuwania powłok po VERY FINE do końcowego szlifowania powierzchni.

Numery artykułów

Numer artykułu 6X569391
EAN 9003172001449
UBB 500683270507
UNSPSC 27112700
Artykuł producenta nr 34206180
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.