text.skipToContent text.skipToNavigation

Taśma szlifierska Tyrolit 13 x 533


Taśmy SCM Tyrolit PREMIUM FLEX mogą być stosowane uniwersalnie na różnych materiałach i charakteryzują się doskonałą ekonomicznością. Jakość FLEX idealnie nadaje się do wąskich taśm i charakteryzuje się wysoką elastycznością. Dzięki najwyższemu współczynnikowi usuwania materiału, czas obróbki przedmiotu obrabianego jest znacznie skrócony. Dzięki szeroki

Numer artykułu 9F240854
Szerokość 13
Typ -
Długość (mm) 533
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Tak
Pakowane po 20
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Szerokość 13
Typ -
Długość (mm) 533
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Tak
Nadaje się do stali Tak
Nadaje się do metalu Tak
Odpowiedni do drewna Tak
Odpowiedni do metali nieżelaznych Tak
Nadaje się do farby Tak
Rodzaj cząstek Corundum
Gęstość włókniny Dokładność bardzo dobra
Marka Tyrolit
Type SCM Belt

Opis

Taśmy SCM Tyrolit PREMIUM FLEX mogą być stosowane uniwersalnie na różnych materiałach i charakteryzują się doskonałą ekonomicznością. Jakość FLEX idealnie nadaje się do wąskich taśm i charakteryzuje się wysoką elastycznością. Dzięki najwyższemu współczynnikowi usuwania materiału, czas obróbki przedmiotu obrabianego jest znacznie skrócony. Dzięki szerokiej gamie konstrukcji tego produktu premium można wykonać wiele różnych zastosowań w rekordowym czasie - od GROB do czyszczenia, odrdzewiania i usuwania powłok po VERY FINE do końcowego szlifowania powierzchni.

Numery artykułów

Numer artykułu 9F240854
EAN 9003172001425
UBB 500683270192
UNSPSC 27112700
Artykuł producenta nr 34206178
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.