text.skipToContent text.skipToNavigation

Taśma szlifierska Tyrolit 100x1000 K120


Wytrzymała polibawełna taśm PREMIUM ZA-P41 PC X została specjalnie opracowana do wymagających zastosowań na stali i metalach nieżelaznych. Zastosowanie twardego cyrkonu sprawia, że pasy te są idealne do bardzo wysokich nacisków i zapewniają ponadprzeciętną wydajność usuwania materiału. Aktywne chłodziwo w spoiwie zmniejsza wytwarzanie ciepła podczas szl

Numer artykułu 6X602611
Szerokość 100
Typ -
Długość (mm) 1000
Wodoodporny Tak
Materiał nośnika Inny
Pakowane po 10
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Szerokość 100
Typ -
Długość (mm) 1000
Wodoodporny Tak
Materiał nośnika Inny
Nadaje się do stali Tak
Nadaje się do metalu Tak
Odpowiedni do metali nieżelaznych Tak
Rodzaj cząstek Korund cyrkonowy
Granulacja zgodna z CAMI 120
Marka Tyrolit
Type X-Cloth Belt

Opis

Wytrzymała polibawełna taśm PREMIUM ZA-P41 PC X została specjalnie opracowana do wymagających zastosowań na stali i metalach nieżelaznych. Zastosowanie twardego cyrkonu sprawia, że pasy te są idealne do bardzo wysokich nacisków i zapewniają ponadprzeciętną wydajność usuwania materiału. Aktywne chłodziwo w spoiwie zmniejsza wytwarzanie ciepła podczas szlifowania. Szczególną cechą tych taśm Tyrolit jest to, że mogą być używane na mokro z olejem, emulsją lub wodą i nadal zapewniają najlepsze wyniki.

Numery artykułów

Numer artykułu 6X602611
EAN 9003177065033
UBB 500513994219
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 706503
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.