text.skipToContent text.skipToNavigation

Taśma szlifierska Tyrolit 100 x 690 40


Taśmy BASIC A-B06 PC X do przenośnej szlifierki taśmowej są uniwersalne i są używane szczególnie do drewna. Ich podstawa z tlenku glinu i podłoże z tkaniny zapewniają operatorowi niezawodne narzędzie o dobrej żywotności i wysokiej wydajności usuwania materiału. Specjalna powłoka ziarna zapobiega zatykaniu się taśmy podczas szlifowania miękkich materiałów, takich jak drewno i farby. Łatwa obsługa i montaż pozwalają zaoszczędzić dodatkowe godziny pracy.

Numer artykułu 0U972787
Szerokość 100
Typ -
Długość (mm) 690
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Tak
Nadaje się do stali Tak
Pakowane po 10
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Szerokość 100
Typ -
Długość (mm) 690
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Tak
Nadaje się do stali Tak
Nadaje się do metalu Tak
Odpowiedni do drewna Tak
Nadaje się do farby Tak
Rodzaj cząstek Corundum
Granulacja zgodna z CAMI 40
Marka Tyrolit
Kod towaru
Type X-Cloth Belt

Opis

Taśmy BASIC A-B06 PC X do przenośnej szlifierki taśmowej są uniwersalne i są używane szczególnie do drewna. Ich podstawa z tlenku glinu i podłoże z tkaniny zapewniają operatorowi niezawodne narzędzie o dobrej żywotności i wysokiej wydajności usuwania materiału. Specjalna powłoka ziarna zapobiega zatykaniu się taśmy podczas szlifowania miękkich materiałów, takich jak drewno i farby. Łatwa obsługa i montaż pozwalają zaoszczędzić dodatkowe godziny pracy.

Numery artykułów

Numer artykułu 0U972787
EAN 9003177414558
UBB 500683198591
UNSPSC 27112700
Artykuł producenta nr 741455
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.