text.skipToContent text.skipToNavigation

Taśma szlifierska Klingspor 65 x 410 K120(LS309XH)

Numer artykułu S0780.010.120
Szerokość 65
Typ -
Długość (mm) 410
Kształt stempla Nic
Wodoodporny Nie
Materiał nośnika Cotton
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Nie

Specyfikacje

Szerokość 65
Typ -
Długość (mm) 410
Kształt stempla Nic
Wodoodporny Nie
Materiał nośnika Cotton
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Nie
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Nie
Nadaje się do stali Nie
Nadaje się do metalu Tak
Odpowiedni do drewna Tak
Odpowiedni do metali nieżelaznych Tak
Odpowiedni do kamienia Nie
Nadaje się do farby Tak
Nadaje się do szkła Nie
Z perforacją do odsysania pyłu Nie
Mocowanie na rzep Nie
Rodzaj cząstek Corundum
Granulacja zgodna z CAMI 120
Rozpraszanie Dense
Typ złącza paska Połączenie zakładkowe
Specjalna cecha złącza paska Cięcie po przekątnej
Wzór otworów Nic
Gęstość włókniny Dokładność w porządku
Nadaje się do wypełniaczy Tak
Marka Klingspor
Waga na sztukę (g) 91.5
O (max.) LS 309 XH
Type Sanding Belt

Numery artykułów

Numer artykułu S0780.010.120
EAN 4014855020096
UBB 500500742985
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 7004
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.