text.skipToContent text.skipToNavigation

Taśma szlifierska Bosch 75 x 610 mm G40


The X440 Best for Wood and Paint removes material at an excellent rate when sanding old paint, varnish or wooden surfaces. Its tough semi-friable aluminium oxide abrasive grain provides high-performance sanding. In addition, the backing material is made of robust x-cloth with a high-quality belt joint for strength in extensive work. Furthermore, its gri

Numer artykułu 5R367127
Szerokość 75
Długość (mm) 610
Wodoodporny Nie
Materiał nośnika Inny
Nadaje się do metalu Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Szerokość 75
Długość (mm) 610
Wodoodporny Nie
Materiał nośnika Inny
Nadaje się do metalu Nie
Odpowiedni do drewna Tak
Odpowiedni do kamienia Nie
Nadaje się do farby Tak
Nadaje się do szkła Nie
Z perforacją do odsysania pyłu Nie
Mocowanie na rzep Nie
Marka Bosch
Type Sanding Belt

Opis

The X440 Best for Wood and Paint removes material at an excellent rate when sanding old paint, varnish or wooden surfaces. Its tough semi-friable aluminium oxide abrasive grain provides high-performance sanding. In addition, the backing material is made of robust x-cloth with a high-quality belt joint for strength in extensive work. Furthermore, its grit features an electrostatic open-coated surface, providing consistent dust removal for continuous sanding. This product is intended for sanding wooden and coated surfaces, and is suitable for smoothing out feather edges. It is also ideal for flush sanding rebates and edges. The grit is bonded using fully synthetic resin for wear resistance in heavy-duty applications.

Numery artykułów

Numer artykułu 5R367127
EAN 3165140164252
UBB 500648690302
UNSPSC 27112700
Artykuł producenta nr 2608606089
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.