text.skipToContent text.skipToNavigation

Taśma szlifierska 3M Cubitron II Pomarańczowy 80+ 13 x 457 mm

Numer artykułu 3J724786
Szerokość 13
Typ -
Długość (mm) 457
Materiał nośnika Inny
Nadaje się do metalu Tak

Specyfikacje

Szerokość 13
Typ -
Długość (mm) 457
Materiał nośnika Inny
Nadaje się do metalu Tak
Rodzaj cząstek Ceramika
Granulacja zgodna z CAMI 80
Marka 3M

Opis

Taśma 3M™ Cubitron™ ll Cloth Belt 947A posiada precyzyjnie ukształtowane ziarno na podłożu z polibawełny o gramaturze X. Nasze pasy 974A są wiązane żywicą w celu zwiększenia odporności na ciepło i zaleca się ich stosowanie na sucho. Używaj pasów 3M™ Cubitron™ ll Cloth Belt 947A, aby uzyskać doskonałe wyniki w zastosowaniach od automatycznego szlifowania pod wysokim ciśnieniem do operacji ręcznych pod niskim i średnim ciśnieniem, na urządzeniach takich jak stojaki, szlifierki taśmowe, szlifierki liniowe i szlifierki suwowe. Nasze pasy 947A charakteryzują się ziarnem Precision Shaped na podłożu z polibawełny o gramaturze X. Ziarno Precision Shaped tworzy trójkątne punkty, które przecinają metal, zamiast żłobić lub strugać jak tradycyjne materiały ścierne. Punkty te stale samoostrzą się podczas pękania, generując niezwykle szybkie cięcie przy mniejszym gromadzeniu się ciepła - redukując pęknięcia naprężeniowe i przebarwienia związane z wysoką temperaturą. Materiał ścierny zapewnia jednolite wykończenie przez cały okres użytkowania i pomaga wyeliminować przypalanie podczas szlifowania końcowego. Podłoże z tkaniny o gramaturze X zapewnia trwałość, a minerał jest z nim związany żywicą, co zapewnia niezawodne działanie, nawet przy wysokiej temperaturze i nacisku.

Numery artykułów

Numer artykułu 3J724786
EAN 4046719880706
UBB 500679133305
UNSPSC 31191500
Artykuł producenta nr 94730510
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.