text.skipToContent text.skipToNavigation

Taśma szlifierska 3M Cubitron II Pomarańczowy 60+ 75 x 2000mm

Numer artykułu 5L656155
Szerokość 75
Typ -
Długość (mm) 2000
Nadaje się do metalu Tak
Granulacja zgodna z CAMI 60

Specyfikacje

Szerokość 75
Typ -
Długość (mm) 2000
Nadaje się do metalu Tak
Granulacja zgodna z CAMI 60
Marka 3M

Opis

Pasy ścierne 3M™ Cubitron™ II 984F oferują rewolucyjną wydajność dzięki ziarnu 3M Precision Shaped, które czysto przecina metal. Nasze pasy 984F zawierają środek wspomagający szlifowanie, dzięki czemu idealnie nadają się do zastosowań o średnim i wysokim nacisku. Tworząc szybkie cięcie przy zmniejszonym gromadzeniu się ciepła, pasy ścierne 3M™ Cubitron™ II 984F zapewniają jednolite wykończenie przez cały okres użytkowania produktu, eliminując jednocześnie przypalanie podczas szlifowania końcowego. Nasze pasy ścierne wykorzystują ceramiczne ziarno ścierne 3M™, które jest zorientowane elektrostatycznie w celu utworzenia ostrych wierzchołków, które działają jak indywidualne narzędzia tnące, szybko przecinając metal. Te wierzchołki stale samoostrzą się podczas odłamywania, zapewniając długą żywotność i spójność przy mniejszym nacisku szlifowania. Dlatego też nasze produkty taśmowe mogą przewyższać i przetrwać każdy konwencjonalny ceramiczny przemysłowy produkt ścierny dostępny na rynku. Nasze taśmy ścierne są dostępne w różnych szerokościach i rozmiarach, aby pasowały do prawie każdej przemysłowej szlifierki taśmowej. Wąskie pasy są używane w przenośnych szlifierkach taśmowych do szlifowania lub mieszania. Średnie pasy ścierne są używane na stojakach do usuwania śladów, usuwania materiału i ustawiania ziarna w stali nierdzewnej, podczas gdy szersze pasy są używane z szerokimi szlifierkami taśmowymi do wymiarowania blach i zwojów.

Numery artykułów

Numer artykułu 5L656155
EAN 4046719538492
UBB 500679126135
UNSPSC 31191500
Artykuł producenta nr 98430886
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.