text.skipToContent text.skipToNavigation

Taśma szlifierska 3M Cubitron II 36+ 75 x 2000mm

Numer artykułu 2I645398
Szerokość 75
Typ -
Długość (mm) 2000
Wodoodporny Tak
Materiał nośnika Cotton

Specyfikacje

Szerokość 75
Typ -
Długość (mm) 2000
Wodoodporny Tak
Materiał nośnika Cotton
Rodzaj cząstek Corundum
Granulacja zgodna z CAMI 36
Rozpraszanie Open
Marka 3M

Opis

Taśma ścierna 3M™ Cubitron™ ll 784F posiada ziarno 3M Precision Shaped Grain. Nasze pasy tkaninowe to precyzyjna mieszanka kształtowanej ceramiki i wysokiej jakości tlenku glinu. Posiadają elastyczny bawełniany podkład o gramaturze J i otwartą konstrukcję. Pasy są również wyposażone w wodoodporny podkład i środek wspomagający szlifowanie.Używaj pasów 3M™ Cubitron™ ll Cloth Belt 784F, aby uzyskać trwałe, szybsze i bardziej spójne cięcie niż w przypadku pasów z tlenku glinu. Precyzyjna mieszanka kształtowanej ceramiki i wysokiej jakości tlenku glinu zapewnia optymalne cięcie podczas szlifowania i mieszania pod średnim ciśnieniem. Nasze taśmy tkaninowe tną wyjątkowo szybko i samoczynnie odnawiają się podczas szlifowania. Te wysokowydajne taśmy zapewniają ekonomiczną wydajność w zastosowaniach średniociśnieniowych, w których w pełni ceramiczna taśma może być niewykorzystana. Dzięki wodoodpornemu poliestrowemu podkładowi taśmy te mogą być używane na mokro lub na sucho. Aby chronić stopy wrażliwe na ciepło, takie jak stal nierdzewna, tytan, stopy niklu i stopy kobaltu przed pęknięciami naprężeniowymi i odbarwieniami związanymi z ciepłem, dodano środek wspomagający szlifowanie w celu obniżenia temperatury szlifowania. Dodatkowo, materiał ścierny jest mocno związany z podłożem za pomocą żywicy, aby utrzymać trwałość w wysokiej temperaturze i ciśnieniu. Grube gatunki 36-80 mają podłoże o gramaturze YF, podczas gdy drobniejsze gatunki 120-180 mają lżejsze podłoże o gramaturze XF. Obie gramatury są umiarkowanie elastyczne i dobrze dopasowują się do niewielkich konturów i płaskich powierzchni.Nauka 3M™ Precision Shaped Grain Blend3M Precision Shaped Grain oznacza znaczny postęp w technologii ściernej. PSG to minerał ceramiczny zaprojektowany przy użyciu zastrzeżonego procesu w celu zwiększenia wytrzymałości i twardości ziarna. Naukowcy 3M poszli o krok dalej i zaprojektowali ten minerał tak, aby tworzył jednolite ziarna o trójkątnym kształcie, które nieustannie łamią się w super ostre punkty i krawędzie, które przecinają podłoże, zamiast żłobić lub „orać” jak konwencjonalne materiały ścierne. PSG zapewnia superszybkie cięcie i zmniejsza gromadzenie się ciepła na obrabianym przedmiocie, redukując związane z ciepłem pęknięcia naprężeniowe i przebarwienia. Co więcej, ponieważ PSG pozostaje chłodniejszy i ostrzejszy, jest trwalszy niż konwencjonalne materiały ścierne. W celu zwiększenia wydajności, pasy 784F zawierają wysokiej jakości tlenek glinu zmieszany z PSG, co zapewnia ostrzejszy i trwalszy materiał ścierny. Zapewnia to nie tylko bardziej stałą wydajność, ale także do dwóch razy dłuższą żywotność niż porównywalne pasy z tlenku glinu. Dłuższa żywotność oznacza niższy koszt gotowej części i mniej czasu traconego na wymianę pasów, maksymalizując wydajność.Zaprojektowane dla wymagających środowisk przemysłowychOd ponad 100 lat 3M jest wiodącym dostawcą materiałów ściernych dla przemysłu obróbki metali. Dzięki szerokiej gamie minerałów, podkładów i spoiw, niezależnie od zastosowania w szlifowaniu i wykańczaniu, 3M oferuje pełną linię wysokiej jakości materiałów ściernych nasypowych i spoiwowych. Wyjątkowo szybkie cięcie i długa żywotność ziarna 3M Precision Shaped sprawia, że jest ono idealne do zastosowań przemysłowych. Zaufaj taśmom Cubitron™ II, które zapewniają natychmiastowe, jednolite rezultaty przez cały okres użytkowania produktu na wszystkich metalach, w tym stopach wrażliwych na ciepło.

Numery artykułów

Numer artykułu 2I645398
EAN 4054596323278
UBB 500679158146
UNSPSC 31191500
Artykuł producenta nr 78433885
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.