text.skipToContent text.skipToNavigation

Taśma rzepowa HPX Czarna 20mm x 5m Z2005L


Bardzo mocna samoprzylepna taśma rzepowa. Nadaje się zarówno do lekkich, jak i ciężkich ładunków, na przykład: dywaników samochodowych, narzędzi samochodowych, sprzętu audio itp. Dobra przyczepność do metalu, szkła, drewna, ceramiki i tworzyw sztucznych. Nadaje się również do użytku na zewnątrz

Numer artykułu Z2005LHPX
Szerokość 20
Długość (mm) 5000
Materiał Polyamide (PA)
Rodzaj mocowania Inny
Marka HPX
Pakowane po 1

Specyfikacje

Szerokość 20
Długość (mm) 5000
Materiał Polyamide (PA)
Rodzaj mocowania Inny
Marka HPX
Waga na sztukę (g) 92.91
O (max.) ZIP FIX
Type Velcro Tape

Opis

Bardzo mocna samoprzylepna taśma rzepowa. Nadaje się zarówno do lekkich, jak i ciężkich ładunków, na przykład: dywaników samochodowych, narzędzi samochodowych, sprzętu audio itp. Dobra przyczepność do metalu, szkła, drewna, ceramiki i tworzyw sztucznych. Nadaje się również do użytku na zewnątrz

Numery artykułów

Numer artykułu Z2005LHPX
EAN 5425014220957
UBB 500619972713
UNSPSC 31201500
Artykuł producenta nr Z2005L
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.