text.skipToContent text.skipToNavigation

Taśma nylonowa Klingspor 12x533

Numer artykułu 6U371897
Szerokość 12
Typ -
Długość (mm) 533
Kształt stempla Nic
Wodoodporny Nie

Specyfikacje

Szerokość 12
Typ -
Długość (mm) 533
Kształt stempla Nic
Wodoodporny Nie
Materiał nośnika Włóknina
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Nie
Nadaje się do stali Nie
Nadaje się do metalu Tak
Odpowiedni do drewna Nie
Odpowiedni do metali nieżelaznych Tak
Odpowiedni do kamienia Nie
Nadaje się do farby Nie
Nadaje się do szkła Nie
Z perforacją do odsysania pyłu Nie
Mocowanie na rzep Nie
Rodzaj cząstek Corundum
Granulacja zgodna z CAMI 60
Rozpraszanie Inny
Typ złącza paska Połączenie doczołowe
Specjalna cecha złącza paska Inny
Wzór otworów Nic
Gęstość włókniny Rozdrobnienie grube
Nadaje się do wypełniaczy Nie
Marka Klingspor
O (max.) NBF 800
Type SCM File Belt

Opis

Advantages: Special product for surface finishing with hand tool belt grinders - Ideal for removal of discolorations, for light deburring, leveling, matt finishing and roughening - Minimal clogging and long service life - Suitable for dry and wet grinding

Numery artykułów

Numer artykułu 6U371897
EAN 4014855088751
UBB 500513291137
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 258661
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.