text.skipToContent text.skipToNavigation

Taśma montażowa HPX Czarna 25mm x 2m DG2502


Trwałe mocowanie zatrzaskowe: najlepsze mocowanie uzyskuje się poprzez całkowite dociśnięcie konstrukcji haka. Nadaje się zarówno do lekkich, jak i ciężkich ładunków, na przykład: dywaników samochodowych, narzędzi samochodowych, sprzętu audio itp. Wytrzymuje obciążenia do pięciu razy większe niż w przypadku tradycyjnych połączeń typu „haczyk i pętla”.

Numer artykułu DG2502HPX
Szerokość 25
Długość (mm) 2000
Materiał Polyamide (PA)
Marka HPX
Waga na sztukę (g) 107.4
Pakowane po 1

Specyfikacje

Szerokość 25
Długość (mm) 2000
Materiał Polyamide (PA)
Marka HPX
Waga na sztukę (g) 107.4
Type Reusable Velcro Fastener

Opis

Trwałe mocowanie zatrzaskowe: najlepsze mocowanie uzyskuje się poprzez całkowite dociśnięcie konstrukcji haka. Nadaje się zarówno do lekkich, jak i ciężkich ładunków, na przykład: dywaników samochodowych, narzędzi samochodowych, sprzętu audio itp. Wytrzymuje obciążenia do pięciu razy większe niż w przypadku tradycyjnych połączeń typu „haczyk i pętla”.

Numery artykułów

Numer artykułu DG2502HPX
EAN 5425014220759
UBB 500619968513
UNSPSC 31201500
Artykuł producenta nr DG2502
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.