text.skipToContent text.skipToNavigation

Taśma montażowa 3M Biała 50mm x 50m


3M™ High Performance Double Coated Tape 9087 to podwójnie powlekana taśma o grubości 260 µm z klejem 375, nośnikiem z PVC o grubości 38 µm, w kolorze białym na białym papierowym podkładzie z zielonym logo 3M.Klejenie gładkich, szorstkich lub teksturowanych powierzchni za pomocą taśmy 3M™ High Performance Double Coated Tape 9087 o wysokiej przyczepności,

Numer artykułu 908750503M
Kolor Biały
Szerokość 50
Grubość (mm) 0.38
Dwustronna Tak
Długość (mm) 150.9
Pakowane po 1

Specyfikacje

Kolor Biały
Szerokość 50
Grubość (mm) 0.38
Dwustronna Tak
Długość (mm) 150.9
Materiał Polichlorek winylu (PVC)
Samoprzylepny/amalgamujący Tak
Marka 3M
Waga na sztukę (g) 17990
Type 7000071738

Opis

3M™ High Performance Double Coated Tape 9087 to podwójnie powlekana taśma o grubości 260 µm z klejem 375, nośnikiem z PVC o grubości 38 µm, w kolorze białym na białym papierowym podkładzie z zielonym logo 3M.Klejenie gładkich, szorstkich lub teksturowanych powierzchni za pomocą taśmy 3M™ High Performance Double Coated Tape 9087 o wysokiej przyczepności, natychmiastowym wiązaniu, szybkim przyleganiu i wysokiej adhezji. Nasza taśma jest wykonana z kleju 375, jest odporna na rozpuszczalniki i ma nośnik z PVC. Taśma ma również biały kolor na białym papierowym podkładzie z zielonym logo 3M.

Numery artykułów

Numer artykułu 908750503M
EAN 4001895910791
UBB 500614762358
UNSPSC 31201500
Artykuł producenta nr 908750
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.