text.skipToContent text.skipToNavigation

Taśma maskująca HPX Niebieska 3mm x 33m


Bardzo cienka, niebieska taśma winylowa do krytycznych zastosowań maskujących. Rozciągliwa i elastyczna do dokładnego malowania krawędzi w ostrych zakrętach i krawędziach. Nadaje się do aerografów, malowania niestandardowego, kabin natryskowych, suszenia w piecu, projektowania i malowania dwukolorowego w przemyśle motoryzacyjnym. Maskowanie logo, nitów,

Numer artykułu 1L544843
Kolor Brązowy
Szerokość 3
Grubość (mm) 0.14
Długość (mm) 33
Materiał Polichlorek winylu (PVC)
Pakowane po 40
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Kolor Brązowy
Szerokość 3
Grubość (mm) 0.14
Długość (mm) 33
Materiał Polichlorek winylu (PVC)
Odporność na temperaturę (°C) 140 - 140
Samoprzylepny/amalgamujący Tak
Marka HPX

Opis

Bardzo cienka, niebieska taśma winylowa do krytycznych zastosowań maskujących. Rozciągliwa i elastyczna do dokładnego malowania krawędzi w ostrych zakrętach i krawędziach. Nadaje się do aerografów, malowania niestandardowego, kabin natryskowych, suszenia w piecu, projektowania i malowania dwukolorowego w przemyśle motoryzacyjnym. Maskowanie logo, nitów, szwów karoserii itp. Maskowanie powierzchni metalowych, plastikowych i gumowych. Odporność na temperaturę do 150°C. Usuwalna w jednym kawałku bez pozostawiania śladów kleju

Numery artykułów

Numer artykułu 1L544843
EAN 8711347114658
UBB 500647477156
UNSPSC 31201503
Artykuł producenta nr FL0333
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.