text.skipToContent text.skipToNavigation

Taśma maskująca HPX kremowa 50 mm x 50 m


Wysokiej jakości taśma maskująca do zastosowań motoryzacyjnych. Odpowiednia do maskowania wszystkich rodzajów przedmiotów. Dobra przyczepność do metalu, szkła, tworzyw sztucznych i gumy. Nie pozostawia śladów kleju w temperaturach do 110°C. Odporna na rozpuszczalniki. Nieodporna na promieniowanie UV (w przypadku stosowania na zewnątrz, usunąć w ciągu 8

Numer artykułu 7M594400
Kolor Inny
Szerokość 50
Odporność na promieniowanie UV Nie
Grubość (mm) 0.14
Długość (mm) 50
Pakowane po 1

Specyfikacje

Kolor Inny
Szerokość 50
Odporność na promieniowanie UV Nie
Grubość (mm) 0.14
Długość (mm) 50
Materiał Bibuła karbowana
Odporność na temperaturę (°C) 100 - 110
Samoprzylepny/amalgamujący Tak
Marka HPX
Type 100°C Masking Tape

Opis

Wysokiej jakości taśma maskująca do zastosowań motoryzacyjnych. Odpowiednia do maskowania wszystkich rodzajów przedmiotów. Dobra przyczepność do metalu, szkła, tworzyw sztucznych i gumy. Nie pozostawia śladów kleju w temperaturach do 110°C. Odporna na rozpuszczalniki. Nieodporna na promieniowanie UV (w przypadku stosowania na zewnątrz, usunąć w ciągu 8 godzin od aplikacji).

Numery artykułów

Numer artykułu 7M594400
UBB 500647473197
UNSPSC 31201503
Artykuł producenta nr MT5050
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.