text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

Taśma maskująca HPX 4400 pomarańczowa 50 mm x 50 m

Numer artykułu 1W316988
Kolor Orange
Szerokość 50
Odporność na promieniowanie UV Tak
Grubość (mm) 0.09
Długość (mm) 50

Specyfikacje

Kolor Orange
Szerokość 50
Odporność na promieniowanie UV Tak
Grubość (mm) 0.09
Długość (mm) 50
Materiał Inny
Odporność na temperaturę (°C) 100 - 100
Samoprzylepny/amalgamujący Tak
Marka HPX
Kod towaru 48114120
Type Masking Tape

Opis

Wysokiej jakości „złota” taśma maskująca do bardzo ostrych krawędzi. Dobra przyczepność do metalu, szkła, tworzyw sztucznych i gumy. Odporna na rozpuszczalniki. Odporna na promieniowanie UV, nie pozostawia śladów na większości podłoży, jeśli zostanie usunięta w ciągu 4 miesięcy od aplikacji. Nadaje się również jako cienka taśma do zastosowań motoryzacyjnych

Numery artykułów

Numer artykułu 1W316988
EAN 5425014223484
UBB 500637122499
UNSPSC 31201503
Artykuł producenta nr FP5050
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.