text.skipToContent text.skipToNavigation

Taśma maskująca HPX 4400 pomarańczowa 38 mm x 50 m FP3850


Wysokiej jakości „złota” taśma maskująca do bardzo ostrych krawędzi. Dobra przyczepność do metalu, szkła, tworzyw sztucznych i gumy. Odporna na rozpuszczalniki. Odporna na promieniowanie UV, nie pozostawia śladów na większości podłoży, jeśli zostanie usunięta w ciągu 4 miesięcy od aplikacji. Nadaje się również jako cienka taśma do zastosowań motoryzacyjnych

Položka č. FP3850HPX
Kolor Orange
Szerokość 38
Odporność na promieniowanie UV Tak
Grubość (mm) 0.09
Długość (mm) 50
Ambalat la 1

technické údaje

Kolor Orange
Szerokość 38
Odporność na promieniowanie UV Tak
Grubość (mm) 0.09
Długość (mm) 50
Materiał Inny
Odporność na temperaturę (°C) 100 - 100
Samoprzylepny/amalgamujący Tak
Marka HPX
Waga na sztukę (g) 168
Kod towaru 48114120
Type Masking Tape

Popis

Wysokiej jakości „złota” taśma maskująca do bardzo ostrych krawędzi. Dobra przyczepność do metalu, szkła, tworzyw sztucznych i gumy. Odporna na rozpuszczalniki. Odporna na promieniowanie UV, nie pozostawia śladów na większości podłoży, jeśli zostanie usunięta w ciągu 4 miesięcy od aplikacji. Nadaje się również jako cienka taśma do zastosowań motoryzacyjnych

Čísla materiálu

Položka č. FP3850HPX
EAN 5425014220841
UBB 500619969354
UNSPSC 31201503
Číslo materiálu výrobcu FP3850
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.