text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie, z uwagi na przerwę wielkanocną, zamówienia złożone 18.04 będą wysyłane w kolejnym dniu roboczym, tj. 22.04. 

Taśma maskująca HPX 4400 pomarańczowa 19 mm x 50 m FP1950


Wysokiej jakości „złota” taśma maskująca do bardzo ostrych krawędzi. Dobra przyczepność do metalu, szkła, tworzyw sztucznych i gumy. Odporna na rozpuszczalniki. Odporna na promieniowanie UV, nie pozostawia śladów na większości podłoży, jeśli zostanie usunięta w ciągu 4 miesięcy od aplikacji. Nadaje się również jako cienka taśma do zastosowań motoryzacyjnych

Numer artykułu FP1950HPX
Kolor Orange
Szerokość 19
Odporność na promieniowanie UV Tak
Grubość (mm) 0.09
Długość (mm) 50
Pakowane po 1

Specyfikacje

Kolor Orange
Szerokość 19
Odporność na promieniowanie UV Tak
Grubość (mm) 0.09
Długość (mm) 50
Materiał Inny
Odporność na temperaturę (°C) 100 - 100
Samoprzylepny/amalgamujący Tak
Marka HPX
Waga na sztukę (g) 84
Kod towaru 48114120
Type Masking Tape

Opis

Wysokiej jakości „złota” taśma maskująca do bardzo ostrych krawędzi. Dobra przyczepność do metalu, szkła, tworzyw sztucznych i gumy. Odporna na rozpuszczalniki. Odporna na promieniowanie UV, nie pozostawia śladów na większości podłoży, jeśli zostanie usunięta w ciągu 4 miesięcy od aplikacji. Nadaje się również jako cienka taśma do zastosowań motoryzacyjnych

Numery artykułów

Numer artykułu FP1950HPX
EAN 5425014224719
UBB 500619969271
UNSPSC 31201503
Artykuł producenta nr FP1950
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.