text.skipToContent text.skipToNavigation

Taśma maskująca 3M z podkładem papierowym/klejem gumowym beżowa 48 mm x 50 m x 0,14 mm


3M™ Value Masking Tape 101E to gładka, uniwersalna taśma papierowa krepowa do lekkich zastosowań wewnętrznych w temperaturze pokojowej. Idealnie nadaje się do niekrytycznego maskowania farby, ale także do wiązania, uszczelniania, mocowania i innych zastosowań. Taśma w kolorze irchy, z klejem kauczukowym, o grubości 0,12 mm, jest przeznaczona do ogólnych

Numer artykułu 8C656935
Kolor Inny
Szerokość 48
Grubość (mm) 0.12
Długość (mm) 50
Materiał Bibuła karbowana
Pakowane po 1

Specyfikacje

Kolor Inny
Szerokość 48
Grubość (mm) 0.12
Długość (mm) 50
Materiał Bibuła karbowana
Odporność na temperaturę (°C) 30 - 30
Samoprzylepny/amalgamujący Tak
Marka 3M
Type 7100260271

Opis

3M™ Value Masking Tape 101E to gładka, uniwersalna taśma papierowa krepowa do lekkich zastosowań wewnętrznych w temperaturze pokojowej. Idealnie nadaje się do niekrytycznego maskowania farby, ale także do wiązania, uszczelniania, mocowania i innych zastosowań. Taśma w kolorze irchy, z klejem kauczukowym, o grubości 0,12 mm, jest przeznaczona do ogólnych zastosowań. Ekonomiczna taśma maskująca ogólnego przeznaczenia do lekkich zastosowań wewnętrznych w temperaturze pokojowej to taśma w kolorze irchy, o grubości 0,12 mm, z klejem kauczukowym do ogólnych zastosowań (tymczasowe mocowanie, maskowanie do malowania bez przypalania itp.) Zapewnia możliwość dopasowania się do nieregularnych powierzchni i narożników oraz jest łatwa do ręcznego oderwania.

Numery artykułów

Numer artykułu 8C656935
EAN 4046719937677
UBB 500647636629
UNSPSC 31201503
Artykuł producenta nr 101E48
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.